- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- hrc 硬度 45cのおすすめ人気ランキング
hrc 硬度 45cのおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新412件の「hrc 硬度 45c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 鋼材」、「旧jis平行キー」、「キー材 材質」などの商品も取り扱っております。
熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
S45C
規格
新JIS
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状
長キー
材質
S45C(新JISキー)
寸法D(Φmm)
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)
2
高さh(mm)
2
公差
幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)
6~8
高さ公差(mm)
0/-0.025
幅公差(mm)
0/-0.025
面取c(mm)
0.16~0.25
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状
両角キー
材質
S50C
公差
h9
寸法L(mm)
300
材質
S45C
形状
片丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
材質
S45C
熱処理
H
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
長キー
材質
S45C
表面処理
パーカー
熱処理
H
規格
1種
硬度
HRC18~25
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質
S45C(H)相当材
表面処理
HDZ35
引張強度(N/mm2)
690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)
490以上(材料ベース)
硬度
HRC18~25(生地)
ねじ規格
並目・オーバータップ
ねじ山種類
メートル並目
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材
高硬度用TiSiNコート
高硬度用刃形
被削材
低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD
コーティング
TiAlN
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両丸キー
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ
両丸タイプ
公差
JIS B 1301